1304 K Indukcyjny czujnik pomiarowy w kompaktowej obudowie

Nr art.: 5313049
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Seria Millimar
Oznaczenie producenta Millimar 1304 K

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5313049
EAN / GTIN 4059192054885
Numer producenta 5313049
Numer L L40100 105
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Wysoka niezawodność eksploatacyjna, ponieważ system pomiarowy jest oddzielony od prowadnicy i trzpienia mocującego
  • Doskonałe właściwości napinające
  • Śruby pomiarowe osadzone w prowadnicy kulkowej
  • Informacje dotyczące odporności chemicznej: odporny na olej, benzynę, wodę i związki alifatyczne. Umiarkowana odporność na kwasy, zasady, rozpuszczalniki i ozon

Opis:

Indukcyjny czujnik pomiarowy Millimar 1304 K
  • Kompatybilność: Mahr-LVDT – czujnik dźwigienkowo-zębaty o szerokim zakresie pomiarowym, precyzyjna wskazówka, czujnik: ± 1 mm
  • Siła pomiarowa (tekst): 0,75 N ± 0,15 N

Cecha szcz.:

  • Rodzaj kalibracji: Nieskalibrowane
  • Początek zakresu pomiarowego_mm: -1 mm
  • Temperatura przechowywania MIN: -10°C