Długościomierz kompaktowy Millimar C 1202, Typ: C1202

Nr art.: 402752 C1202
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 6-8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ wtyczki wejściowej F
Dla krajów Austria; Belgia; Czechy; Francja; Niderlandy; Niemcy; Polska; Rosja
Napięcie sieciowe 230 V
Częstotliwość sieciowa 50 Hz; 60 Hz
Stopień ochrony IP IP42
Seria Millimar
Oznaczenie producenta Millimar C 1202
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Jednostka miary cal; metry; milimetr
Złącze Złącze USB
Kolorowy wyświetlacz tak
Podświetlenie wyświetlacza tak
Rodzaj produktu Dalmierz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 402752 C1202
EAN / GTIN 4059192066000
Numer producenta 5312025
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Możliwość swobodnego stosowania do różnych zadań pomiarowych
  • Wymienne moduły N 1700 jako kanały pomiarowe dla czujników indukcyjnych i
  • przyrostowych lub dla pneumatycznych urządzeń pomiarowych.
  • Doskonałe wskazania dzięki kolorowemu wyświetlaczowi o wysokiej rozdzielczości i wysokim kontraście
  • Wyświetlacz można płynnie pochylać w celu uzyskania optymalnego kąta obserwacji
  • Zmienna prezentacja wartości pomiarowych, do wyboru jako liczba, wskazówka lub pasek
  • Jednocześnie można wyświetlać 1–3 cechy
  • Bardzo prosta obsługa
  • Programowalne wejście przełączające do sterowania procesem pomiarowym
  • Elastyczność; na karcie pamięci można zapisać wiele zadań pomiarowych.
  • Zwarta obudowa
  • Możliwość montażu ściennego

Cecha szcz.:

Podłączanie różnych czujników za pośrednictwem modułów pomiarowych N1700
Zakres wskazań wskaźnika skali w mm: ± 5, ± 2, ± 1, ± 0,3, ± 0,1, ± 0,03, ± 0,01, ± 0,003
Zakres wskazań wskaźnika numerycznego w mm: ± 999,9999
Interfejs danych: USB, Digimatic
Wyświetlacz: Kolorowy wyświetlacz TFT 110 mm (4,3 cala), 480 x 272 pikseli
Typ produktu: C 1202
Zakres wskazań wskaźnika numerycznego w µm: ± 999 999,9
Zakres wskazań wskaźnika numerycznego w calach: ± 39
Zakres wskazań wskaźnika skali w µm: ± 5000, ± 2000, ± 1000, ± 300, ± 100, ± 30, ± 10, ± 3
Zakres wskazań wskaźnika skali w calach: ± .19 , ± .07 , ± .03 , ± .01 , ± .003 , ± .001 , ± .0004 , ± .0001
Odczyt co µm: 0,01 , 0,1 , 1
Wartość podziałki skali w µm: 500, 200, 100, 20, 10, 2, 1, 0,2
Wartość podziałki skali w calach: .019, .007, .002, .001, .0002, .0001, .00002, .00001
Kombinacje pomiarów: +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B
Cechy: 3
Etapy kontroli: 1
Funkcje dynamiczne: maks., min., maks.-min., (maks. + min.)/2, wartość średnia
Funkcje statystyczne: długość, kąt
Konfiguracja: Klawiatura
Liczba klatek na sekundę: 30 fps
Prędkość transmisji danych: 30 Hz
Granica błędu wskazań cyfrowych: 0,3% (min. 0,2 μm); 0,3% (min. 0,04 μm)*
* (z N 1702 M-HR)
Granica błędu wskaźnika skali: 0,25% pełnej skali / 0,3% wyświetlanej wartości
Interfejsy sprzętowe: USB, wejście sterujące, RS-485, gniazdo microSD kart SD / SDHC do 32 GB
Wejścia sterujące: programowalne wejście sterujące (funkcje i sekwencje funkcji)
Stopień ochrony IP: IP 42
MIN. temperatura pracy: 10 °C
MAKS. temperatura pracy: 35 °C
Min. temperatura pracy: 0 °C
Maks. temperatura pracy: 40 °C

Zastosowanie:

Wskaźnik do precyzyjnych pomiarów długości
  • do podłączania różnych czujników za pośrednictwem modułów pomiarowych N1700
  • do podłączania maks. 2 czujników pomiarowych

W dostawie:

Zasilacz wtyczkowy, karta pamięci micro SD, instrukcja obsługi, bez modułu N 1700 (konieczne akcesoria opcjonalne).