1303 Indukční sonda s radiálním kabelovým vývodem

Artiklové číslo: 5313030
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Řada Millimar
Označení výrobce Millimar 1303

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5313030
EAN / GTIN 4059192054878
Číslo výrobce 5313030
L-číslo L40100 672
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Vysoká provozní odolnost, protože měřicí systém je oddělen od vedení a upínacího hřídele
  • Vynikající upínací vlastnosti
  • Měřicí kolík uložený ve vedení s kuličkovým ložiskem
  • Měřicí kolík lze vyjmout pomocí zvedáku drátu
  • Specifikace chemické odolnosti: odolný vůči oleji, benzínu, vodě a alifatům. Středně odolný vůči kyselinám, zásadám, rozpouštědlům a ozónu

Popis:

Indukční sonda Millimar 1303
  • Kompatibilita: Mahr-LVDT Rozsah měření pákové měřidlo, jemný ukazatel, sonda: ± 1 mm
  • Zvedání drátu
  • Měřicí síla (text): 0,75 N +/- 0,15 N
Rozsah dodávky: Klíč pro nastavení předstihové polohy.

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Teplotní koeficient: 0.09 µm/°C
  • Vzdálenost dolní zarážky MAX: 0 mm
  • Rozsah měření start_mm: -1 mm
  • Vzdálenost dolní zarážky MIN: -1.1 mm
  • Teplota ložiska MIN: -10 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Millimar" Zobrazit všechny