1303 induktiv måleføler med radial kabeludgang

Art.-nr.: 5313030
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Følere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5313030
EAN/GTIN 4059192054878
Producentnummer 5313030
L-nummer L40100 672

Betegnelse

Udførelse:

  • Høj driftsrobusthed, da målesystemet er adskilt fra føringen og spændeakslen
  • Udmærkede spændeegenskaber
  • Målestift monteret i kuglelejeføring
  • Målestift kan fjernes via wireløfter
  • Specifikationer for kemisk modstandsdygtighed: modstandsdygtig over for olie, benzin, vand og alifater. Moderat modstandsdygtig over for syrer, baser, opløsningsmidler og ozon

Beskrivelse:

Induktiv sonde Millimar 1303
  • Kompatibilitet: Mahr-LVDT Måleområde håndtagsmåler, fin pointer, sonde: ± 1 mm
  • Trådløftning
  • Målekraft (tekst): 0,75 N +/- 0,15 N
Leveringsomfang: Nøgle til justering af fortaktning

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Temperaturkoefficient: 0.09 µm/°C
  • Afstand nedre stop MAX: 0 mm
  • Måleområde start_mm: -1 mm
  • Afstand nedre stop MIN: -1.1 mm
  • Lejetemperatur MIN: -10 °C