Moduł Millimar N 1704 M do 4 czujników indukcyjnych z funkcją kalibracji

Nr art.: 5331140KAL
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Millimar
Oznaczenie producenta Millimar N 1704 M; Modul für 4 Induktivtaster mit Kalibrierung; Modul für induktive Taster
Maksymalna liczba podłączanych urządzeń pomiarowych 4
Rodzaj produktu Interfejs danych
Przyłącze RS232
Długość 116,5 mm
Szerokość 66 mm
Wysokość 54,8 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5331140KAL
EAN / GTIN 4059192061562
Numer producenta 5331140KAL
Numer L L40080 3135
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Moduły magistrali RS485, które można elastycznie łączyć
  • Wydajne moduły przyłączeniowe do analizy danych z czujników pomiarowych (indukcyjnych/pneumatycznych)
  • Synchroniczne pobieranie danych z kilku podłączonych czujników pomiarowych
  • Podłączenie modułów N 1700 do inteligentnego i uniwersalnego oprogramowania analitycznego i konfiguracyjnego Millimar Cockpit odbywa się za pośrednictwem portu USB
  • Podłączenie wszystkich rodzajów czujników pomiarowych o takiej samej kompatybilności przez ten sam moduł
  • Elastyczna i modułowa kombinacja produktów umożliwiających obsługę zadań pomiarowych specyficznych dla klienta
  • Maks. teoretyczna szybkość transmisji danych magistrali wynosi 4189 wartości/s (zależnie od liczby podłączonych kanałów)

Opis:

Moduł do czujników indukcyjnych Millimar N 1704 M
  • Moduły magistrali RS485, które można elastycznie łączyć
  • Wydajne moduły przyłączeniowe do analizy danych z czujników pomiarowych (indukcyjnych/pneumatycznych)
  • Synchroniczne pobieranie danych z kilku podłączonych czujników pomiarowych
  • Podłączenie modułów N 1700 do inteligentnego i uniwersalnego oprogramowania analitycznego i konfiguracyjnego Millimar Cockpit odbywa się za pośrednictwem portu USB
  • Podłączenie wszystkich rodzajów czujników pomiarowych o takiej samej kompatybilności przez ten sam moduł
  • Elastyczna i modułowa kombinacja produktów umożliwiających obsługę zadań pomiarowych specyficznych dla klienta
  • Maks. teoretyczna szybkość transmisji danych magistrali wynosi 4189 wartości/s (zależnie od liczby podłączonych kanałów)

Cecha szcz.:

  • Zastosowanie: Inteligentne i elastyczne połączenie modułów pomiarowych i oprogramowania do rozwiązywania indywidualnych zadań pomiarowych.
  • Interfejs danych: RS-485
  • Rodzaj produktu: N 1704 M
  • Nazwa produktu: Moduł do czujników indukcyjnych
  • Rodzaj kalibracji: z kalibracją
  • Konfiguracja: Oprogramowanie Millimar Cockpit
  • Nazwa grupy produktów: Millimar
  • Kompatybilność: Mahr-VLDT
  • Kompatybilność: Mahr-LVDT
  • Kompatybilność: Most półmostkowy Mahr
  • Kompatybilność: Mahr
  • stopień ochrony IP: IP 42
  • Nazwa grupy produktów: Elektryczne i pneumatyczne urządzenia do pomiaru długości
  • Granica błędu: 0,3% (min. 0,2 μm)
  • Wartość kroku cyfrowego µm: 0,1
  • Zakres pomiarowy czujnika indukcyjnego: ± 5000
  • Zakres pomiarowy czujnika indukcyjnego: ± 500
  • Zakres pomiarowy czujnika indukcyjnego: ± 2000
  • Zakres pomiarowy czujnika indukcyjnego: ± 1000
  • zasilanie energią: + 5 V z magistrali N 1700
  • Szybkość transmisji danych: 4189 Hz
  • Zużycie energii elektrycznej: 180mA
  • Szerokość (mm): 116,5 mm
  • Głębokość (mm): 66 mm
  • Wysokość (mm): 54,8 mm
  • Temperatura pracy do: 40°C
  • Maksymalna temperatura robocza: 35°C
  • Temperatura robocza MIN: 10°C
  • Wejścia przyciskowe: 4
  • Waga produktu: 0,39 kg
  • Współczynnik temperaturowy: 0,02 µm/°C
  • Temperatura robocza wynosząca: 0°C