Plastové brusné tělísko pyramida, hrubý, Typ: 1010P

Artiklové číslo: 501567 1010P
Cena za 1 ks (CZK 192,00 / 1 Kilogramm)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 3 kg
Tvar pyramida
Šířka brusiva 10 mm
Délka brusiva 10 mm
Nosný kotouč plast
Stupeň jemnosti hrubé
Pojivo plast
Řada GMT
Obsah jednotka Kilogram
Druh produktu Brusné tělísko
Brusiva normální korund (A)
Vhodné pro materiál hliník; Plasty; měď
Materiálová skupina Kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 501567 1010P
EAN / GTIN 4069515040068
Číslo výrobce 501567 1010P
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Plastová brusná tělíska (korundové brusné tělísko pojené do plastu) mají nízkou hustotu a měkčí nosné těleso. Díky tomu je možné šetrné obrábění a brusná tělíska se nezanášejí. Výrazně nižší brusný účinek v porovnání s keramickými brusnými tělísky.
Vyšší brusný účinek díky hrubšímu zrnu.

Použití:

Pro jemné broušení a pro lehké odjehlování na měkkých materiálech jako hliník, měď a plast. Dosahuje vysoké kvality povrchu s matným leskem.
Tvar pyramida pro obrobky s rohy a prohlubněmi.