Kunststoff-Schleifkörper Pyramide, grob, Typ: 1010P

Artikel-Nr.: 501567 1010P
Preis pro 1 Stück (7,77 € / 1 Kilogramm)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 3 kg
Form Pyramide
Schleifmittel Breite 10 mm
Schleifmittel Länge 10 mm
Trägerteller Kunststoff
Feinheitsgrad grob
Bindung Kunststoff
Serie GMT
Inhalt Einheit Kilogramm
Produktart Schleifkörper
Schleifmittel Normalkorund (A)
geeignet für Material Aluminium; Kunststoffe; Kupfer
Werkstoffgruppe Metall

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 501567 1010P
EAN / GTIN 4069515040068
Herstellernummer 501567 1010P
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoff-Schleifkörper (Korund-Schleifkorn in Kunststoff gebunden) haben eine niedrige Dichte und einen weicheren Trägerkörper. Dadurch ist eine schonende Bearbeitung möglich und die Schleifkörper setzen sich nicht zu. Deutlich niedrigere Schleifwirkung im Vergleich zu keramischen Schleifkörper.
Erhöhte Schleifleistung durch gröberes Korn.

Verwendung:

Zum Feinschleifen und für leichte Entgratarbeiten auf weichen Materialien wie Aluminium, Kupfer und Kunststoff. Erreicht sehr hohe Oberflächengüte mit einem matten Glanz.
Form Pyramide für Werkstücke mit Ecken und Vertiefungen.