Corps abrasifs en plastique Pyramide, grossier, Type: 1010P

Réf.: 501567 1010P
Prix par 1 unité (7,77 € / 1 Kilogramm)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
84 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série GMT
Sommaire 3 kg
Type pyramide
Largeur abrasif 10 mm
Longueur abrasif 10 mm
Support plastique
Degré de finesse type grossier
Liant Plastique
Unité contenance kilogramme
Type de produit Corps abrasifs
Abrasif corindon normal (A)
Pour matériau aluminium; plastiques; cuivre
Groupe de matières Métal

Identification et classification

Référence article 501567 1010P
EAN / GTIN 4069515040068
Réf. fabricant 501567 1010P
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Les corps abrasifs en plastique (grain abrasif de corindon lié au plastique) présentent une faible densité et un corps support plus doux. Il est ainsi possible d’effectuer un ponçage délicat et les corps abrasifs ne s’encrassent pas. Effet abrasif nettement réduit par rapport aux corps abrasifs en céramique.
Capacité d’abrasion accrue grâce au grain plus grossier.

Utilisation:

Pour le ponçage de finition et les travaux d’ébavurage légers sur des matériaux tendres, tels que l’aluminium, le cuivre et le plastique. Permet d’obtenir une qualité d’état de surface très élevée avec une brillance mate.
Forme Pyramide pour pièces avec coins et cavités.

Téléchargements et documents

De la même série "GMT" Afficher tout