Plastikiniai šlifavimo akmenukai Piramidė, rupūs, Tipas: 1010P

Prekės Nr.: 501567 1010P
Kaina už vieną 1 vnt. (7,77 € / 1 Kilogramm)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
82 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 3 kg
Forma piramidė
Šlifavimo priemonės plotis 10 mm
Šlifavimo priemonės ilgis 10 mm
Laikančioji lėkštelė iš plastiko
Smulkumo laipsnis grub.
Rišiklis iš plastiko
Serija GMT
Sudėties vienetas kilogramai
Produkto rūšis Šlifavimo akmenukas
Šlifavimo priemonės korundas (A)
Tinka medžiagoms aliuminis; plastikai; varis
Medžiagų grupė Metalas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 501567 1010P
EAN / GTIN 4069515040068
Gamintojo numeris 501567 1010P
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Plastikinis šlifavimo akmenukas (korundo abrazyviniai grūdeliai, surišti plastiku) yra plonesnis ir minkštesnis. Tai užtikrina švelnų apdirbimą, o šlifavimo įrankiai neužsikemša. Ne toks agresyvus šlifavimo efektas, lyginant su keraminiais šlifavimo įrankiais.
Padidėjęs šlifavimo našumas dėl rupesnių grūdų.

Paskirtis:

Puikiai tinka minkštoms medžiagoms, tokioms kaip aliuminis, varis ir plastikas, šlifuoti ir užvartoms nuimti. Pasiekiama aukšta paviršiaus kokybė su matiniu blizgesiu.
Piramidės forma ruošiniams su kiaurymėmis ir kontūrais.