Kunststof slijpdelen Piramide, grof, Type: 1010P

Artikelnummer: 501567 1010P
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk (7,46 € / 1 Kilogramm)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: A

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie GMT
Slijpmiddel Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding A
Fijnheidsgraad grof
Breedte 10 mm
Hoogte 10 mm
Vormbeschrijving Piramide
Inhoud 3 kg
Producttype Slijplichaam

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 501567 1010P
EAN/GTIN 4069515040068
Nummer fabrikant 501567 1010P
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu Mg
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Kunststof slijpdelen (korund-slijpkorrel in kunststof gebonden) hebben een lage dichtheid en een zachtere drager. Hierdoor is een behoedzame bewerking mogelijk en de slijpdelen lopen niet vol. Duidelijk lagere schurende werking vergeleken met keramische slijpdelen.
Hogere schuurcapaciteit door grovere korrel.

Toepassing:

Voor het fijnslijpen en voor een lichte afbraamwerkzaamheden op zachte materialen zoals aluminium, koper en kunststof. Heeft een zeer hoge oppervlaktekwaliteit met een matte glans.
Vorm pyramide voor werkstukken met hoeken en verdiepingen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan