Műanyag csiszolótestek Piramis, durva, Típus: 1010P

Cikkszám: 501567 1010P
Új termék
Ár / 1 Darab (7,46 € / 1 Kilogramm)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat GMT
Csiszolóanyag Normál korund (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Finomsági fokozat durva
Szélesség 10 mm
Magasság 10 mm
Alak leírása Piramis
Tartalom 3 kg
Termék fajtája Csiszolótest

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 501567 1010P
EAN / GTIN 4069515040068
Gyártó száma 501567 1010P
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

A műanyag csiszolótesteknek (korund-csiszolószemcse műanyagba kötve) alacsonyabb a sűrűsége és lágyabb hordozótesttel rendelkeznek. Ezáltal kíméletes megmunkálás lehetséges és a csiszolótestek nem tömődnek el. Lényegesen alacsonyabb csiszolóhatás a kerámia csiszolótestekhez képest.
Nagyobb csiszolási teljesítmény a durvább szemcsének köszönhetően.

Felhasználás:

Finomcsiszoláshoz és könnyű sorjázó munkákhoz olyan lágy anyagokon, mint az alumínium, vörösréz és műanyag. Nagyon jó felületminőséget ér el matt fénnyel.
Piramis alakú sarkokkal és mélyedésekkel rendelkező munkadarabokhoz.