Kunststoff-Schleifkörper Pyramide, grueso, Tipo: 1010P

Número de artículo: 501567 1010P
Precio por 1 unidad (7,61 € / 1 Kilogramm)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
59 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 3 kg
Forma Pyramide
Anchura del abrasivo 10 mm
Longitud del abrasivo 10 mm
Plato portante plástico
Grado de finura basto/a
Ligadura Plástico
Serie GMT
Unidad contenido Kilogramos
Tipo de producto Cuerpo abrasivo
Abrasivos corindón normal (A)
Para material aluminio; Plásticos; cobre
Grupo de material Metal

Identificación y clasificación

Número de artículo 501567 1010P
EAN / GTIN 4069515040068
Número del fabricante 501567 1010P
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Los cuerpos abrasivos de plástico (grano abrasivo de corindón aglomerado en plástico) tienen una densidad baja y un cuerpo portante más blando. De este modo es posible un mecanizado suave y los cuerpos abrasivos no se embotan. Efecto de rectificado considerablemente más bajo en comparación con los cuerpos abrasivos cerámicos.
Mayor rendimiento de rectificado gracias al grano más grueso.

Aplicación:

Para el rectificado de precisión y para sencillos trabajos de desbarbado en materiales blandos, como aluminio, cobre y plástico. Alcanza una calidad de la superficie muy elevada con un brillo mate.
Forma piramidal para piezas de trabajo con esquinas y cavidades.