MXFSMP2-802 Akumulatorowa pompa zanurzen

Nr art.: 4933498163
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Napięcie znamionowe 72 V
Liczba dołączonych akumulatorów 2 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 72 V
Pojemność akumulatora 8 Ah
Seria MX FUEL
Stopień ochrony IP IPX8
Oznaczenie producenta MXFSMP2-802
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Szare; Czerwony; Czarny
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Pompa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933498163
EAN / GTIN 4058546513238
Numer producenta 4933498163
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

3 tryby pracy zapewniające idealny przepływ
Tryb ekologiczny zapewniający dłuższy czas pracy
Automatyczne wykrywanie: Włączanie, wyłączanie, automatyczny przepływ
Wysokość podnoszenia do 18 m
Przepływ 320 l/min dla zoptymalizowanej wydajności
Powiadomienia dla użytkowników za pośrednictwem zdalnego sterowania
Koniec z generatorami przy użytkowaniu wewnątrz budynków lub pod ziemią
Opierając się na zaletach technologii FUEL™, system MX FUEL™ osiąga nowy poziom wydajności bezprzewodowej. Skupiając się na zasilaniu benzynowym, przewodowym i pneumatycznym, narzędzia te nie stwarzają zagrożeń związanych z emisjami, hałasem, wibracjami, ryzykiem potknięcia się i frustracją związaną ze skomplikowaną konserwacją.
ONE-KEY™ Tool Tracking & Security oferuje bezpłatną sieć śledzenia opartą na chmurze oraz platformę do zarządzania zapasami narzędzi. ONE-KEY™ oferuje również funkcję zdalnego blokowania.

Cecha szcz.:

  • Zawartość: 2 akumulatory MXF XC608, ładowarka MXF FC, w kartonie
  • Akumulator: litowo-jonowy
  • pojemność akumulatora: 8,0 Ah
  • Liczba dostarczonych akumulatorów: 2
  • objętość przepływu: 320 l/min
  • Dostarczane w: w kartonie
  • Prędkość: 2000–3500 min-1
  • Ustawienia prędkości: 3
  • Wielkość odpływu wody: 25,4 mm
  • Klasa bezpieczeństwa IPX: Głowica pompy IPX8
  • Maksymalna wysokość podnoszenia: 18 m
  • Napięcie: 72V
  • Automatyczne wyłączanie w przypadku pracy na sucho: Tak

W dostawie:

2 x MXF XC608 battery packs, MXF FC charger, in box