MXFSMP2-802 akumulátorové ponorné čerpadlo

Artiklové číslo: 4933498163
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Jmenovité napětí 72 V
Počet obsažených akumulátorů 2 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 72 V
Kapacita akumulátoru 8 Ah
Řada MX FUEL
Typ krytí IP IPX8
Označení výrobce MXFSMP2-802
Obal Karton
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Šedá; červená; Černá
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Čerpadlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933498163
EAN / GTIN 4058546513238
Číslo výrobce 4933498163
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

3 provozních režimů pro dokonalý průtok
Režim Eco pro delší doba běhu
Automatická detekce: Zapnuto, vypnuto, automatický průtok
Až do výšky čerpadla 18 m.
Průtok 320 l /min pro optimalizovaný produktivita
Upozornění uživatelů prostřednictvím dálkového ovládání
Žádné další generátory při použití uvnitř nebo v podzemí
Systém MX FUEL™ staví na silných stránkách technologie FUEL™ a dosahuje nové úrovně bezdrátového výkonu. Se zaměřením na benzín, kabelové a pneumatické napájení tyto nástroje poskytují bez nebezpečí spojených s emisemi, hlukem, vibracemi, zakopnutím nebezpečí a frustrací z komplexní údržby
ONE-KEY™ Tool Tracking & Security poskytuje bezplatnou platformu pro sledování sítě a správu majetku v cloudu pro vaše nástroje. ONE-KEY™ nabízí také funkci dálkového zamykání

Charakteristika:

  • Obsah: 2 x baterie MXF XC608, MXF FC nabíječka, v balení
  • Akumulátor: Li-ion
  • Kapacita akumulátoru: 8,0 Ah
  • Počet dodaných baterií: 2
  • Průtočné množství: 320 l/min
  • Doručeno do: v krabici
  • Rychlost.: 2000–3500 min–1
  • Nastavení rychlosti: 3
  • Velikost odtoku vody: 25,4 mm
  • Třída zabezpečení IPX: Hlava čerpadla IPX8
  • Max dopravní výška: 18 m
  • Napětí: 72 V
  • Suchý běh automatické vypnutí: Ano

Rozsah dodávky:

2 x baterie MXF XC608, MXF FC nabíječka, v balení