MXFPC50-122 Akumulatorowa płyta wibracyj

Nr art.: 4933493268
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych akumulatorów 2 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 72 V
Pojemność akumulatora 12 Ah
Czas pracy 0,67 h
Czas ładowania na akumulator 1,08 h
Seria MX FUEL
Oznaczenie producenta Akku-Rüttelplatte; MXFPC50-122
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Rodzaj produktu Dmuchawa
Stopień 2
Długość całkowita 558 mm
Szerokość całkowita 508 mm
Wys. całkowita 584 mm
Masa całkowita 79 kg
Prędkość wentylatora 26 km/h

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933493268
EAN / GTIN 4058546481391
Numer producenta 4933493268
Numer L L01870 118850
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Pierwsza odwracalna płyta wibracyjna w tej klasie wagowej
  • Wysoka prędkość 26 m/min bez utraty siły zagęszczania
  • 2 tryby prędkości zapewniają użytkownikowi pełną kontrolę i pożądane tempo pracy, zwiększając wydajność.
  • Dostępne przyciski sterujące na uchwycie
  • Składany uchwyt ułatwiający zmianę kierunku
  • Składany uchwyt ułatwiający transport i efektywne przechowywanie na miejscu
  • Zagęszcza do 325 m²/40 minut przy jednym ładowaniu akumulatora MXF HD812.
  • Moc równoważna benzynie dla zmniejszenia ryzyka dla zdrowia
  • Zbiornik na wodę, urządzenie do przesuwania plastrów i koła transportowe dostępne osobno
  • Wskaźnik poziomu naładowania baterii pokazuje pozostały czas pracy
  • Opierając się na zaletach technologii FUEL™, MX FUEL™ osiąga nowy poziom wydajności akumulatorów. Maszyny tej klasy wydajności mają być wykorzystywane do zadań, które dotychczas były domeną urządzeń benzynowych lub pneumatycznych. Nowa technologia akumulatorów umożliwia wykonywanie odpowiednich prac nawet tam, gdzie dotychczas było to możliwe tylko w ograniczonym zakresie lub wymagało dużego nakładu pracy. Maszyny oparte na platformie MX FUEL™ zapewniają pełen komfort technologii akumulatorowej i zmniejszają uciążliwość emisji hałasu, spalin i wibracji. W przyszłości wiele prac będzie można wykonywać w sposób bezpieczniejszy, cichszy i ogólnie bardziej wydajny.
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking and Tool-Security oferuje bezpłatną platformę do śledzenia i zarządzania zapasami narzędzi w chmurze. ONE-KEY™ oferuje również zdalną blokadę narzędzia.

Cecha szcz.:

  • Akumulator: litowo-jonowy
  • pojemność akumulatora: 12 Ah
  • Liczba dostarczonych akumulatorów: 2
  • Dostarczane w: w kartonie
  • Prędkość: 26 m/min
  • Ustawienia prędkości: 2
  • masa z akumulatorem: 79 (MXF HD812) EPTA kg
  • Czas ładowania Ładowarka MXF SC: 65 min
  • kierunek ruchu: Odwracalny
  • szerokość płyty: 508 mm
  • dł. blatu: 558 mm
  • Napięcie: 72V
  • Numer UN: UN 3481 Klasa 9 P903 litowo-jonowy
  • Wysokość narzędzia ze złożonym uchwytem: 584 mm
  • siła odśrodkowa: 16 kN

W dostawie:

2 x MXF HD812 battery packs, MXF SC charger, in box