MXF WBT90-123 Akumulatorowa wygładzarka

Nr art.: 4933493602
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 2 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 72 V
Pojemność akumulatora 12 Ah
Czas pracy 0,42 h
Czas ładowania na akumulator 1,08 h
Seria MX FUEL
Oznaczenie producenta Akku-Flügelglätter 900mm; MXF WBT90-123
Opakowanie karton
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Średnica tarczy szlifierskiej 914 mm
Maks. średnica narzędzia polerskiego 914 mm
Min. prędkość obrotowa 60 min-1
Maks. prędkość obrotowa 130 min-1
Min. liczba drgań 60 min-1
Maks. liczba drgań 130 min-1
Konstrukcja silnika Bezszczotkowy silnik EC
Cechy szczególne Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej; Heavy Duty; Przełącznik czuwakowy; z amortyzacją drgań
Zakres zastosowania Heavy Duty
Rodzaj produktu Polerki
Długość całkowita 1 600 mm
Szerokość łącznie 939 mm
Wysokość całkowita 1 028 mm
masa całkowita 80 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933493602
EAN / GTIN 4058546484736
Numer producenta 4933493602
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Zapewnia delikatne, równomierne wykończenie dzięki mocy 5 KM.
  • AUTOSTOP™ dla lepszej ochrony użytkownika
  • Do 25 minut pracy na jednym ładowaniu
  • Ostrze o zmiennej prędkości, maksymalna prędkość ostrza do 130 obr./min
  • Ergonomiczny regulator prędkości zapewniający najlepszą kontrolę
  • Regulacja wysokości uchwytu dla większego komfortu
  • Pokrętło do precyzyjnej regulacji kąta otwarcia skrzydła
  • Haczyk do podnoszenia zapewniający lepszą manewrowość na placu budowy
  • Wykorzystując zalety technologii FUEL™, system MX FUEL™ osiąga nowy poziom wydajności bezprzewodowej. Skupiając się na zasilaniu benzynowym, przewodowym i pneumatycznym, narzędzia te zapewniają wydajność bez zagrożeń związanych z emisjami, hałasem, wibracjami, ryzykiem potknięcia się i frustracją związaną ze złożonymi czynnościami konserwacyjnymi.
  • ONE-KEY™ Tool Tracking oferuje bezpłatną sieć śledzenia opartą na chmurze oraz platformę do zarządzania zapasami narzędzi. ONE-KEY™ oferuje również funkcję zdalnego blokowania.

Cecha szcz.:

  • Akumulator: litowo-jonowy
  • pojemność akumulatora: 12 Ah
  • Liczba dostarczonych akumulatorów: 2
  • Szerokość: 939 mm
  • Średnica: 914 mm
  • Dostarczane w: w kartonie
  • masa z akumulatorem: 80 (MXF HD812) EPTA kg
  • Wysokość: 1028 mm
  • Czas ładowania Ładowarka MXF SC: 65 min
  • Długość: 1600 mm
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 60–130 min-1
  • prędkość obrotowa silnika: 1600–3600 obr./min
  • Napięcie: 72V
  • Numer UN: UN 3481 Klasa 9 P903 litowo-jonowy

W dostawie:

2 x MXF HD812 batteries, MXF SC charger, in box, 1x set of combination wings (4 pieces)