5-litrowy kanister oleju z syntetycznym

Nr art.: 4932493463
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria MX FUEL
Oznaczenie producenta Milwaukee Synthetic Threading Oil; Synthetic Threading Oil
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Kolor Czerwony
Zawartość 5 000 ml
Rodzaj produktu Olej do gwintów
Jednostka zawartości mililitr
Wersja kanistry
Platformy ciekły
Właściwości Właściwości antykorozyjne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932493463
EAN / GTIN 4058546483340
Numer producenta 4932493463
Numer L L01870 118422
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

5-litrowy kanister oleju do gwintowania do stosowania z akumulatorową gwintownicą stacjonarną MX FUEL™
Idealna wydajność chłodzenia zapewniająca wysoką jakość gwintów
Olej syntetyczny z certyfikatem DVGW do stosowania w instalacjach wodociągowych

Cecha szcz.:

  • Liczba: 5 l
  • sztuki: 1