MXF WBT90-0 Akumulatorowa wygładzarka sk

Nr art.: 4933498326
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 72 V
Czas pracy 0,42 h
Seria MX FUEL
Oznaczenie producenta Akku-Flügelglätter 900mm; MXF WBT90-0
Opakowanie karton
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Maks. średnica narzędzia polerskiego 914 mm
Min. prędkość obrotowa 60 min-1
Maks. prędkość obrotowa 130 min-1
Złącze OneKey™
Cechy szczególne Ergonomiczny uchwyt; Przełącznik czuwakowy; Zmienna prędkość obrotowa; z amortyzacją drgań
Rodzaj produktu Polerki
Długość całkowita 1 600 mm
Szerokość łącznie 939 mm
Wysokość całkowita 1 028 mm
Masa całkowita 80 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933498326
EAN / GTIN 4058546521950
Numer producenta 4933498326
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Zapewnia delikatne, równomierne wykończenie dzięki mocy 5 KM.
  • AUTOSTOP™ dla lepszej ochrony użytkownika
  • Do 25 minut pracy na jednym ładowaniu
  • Ostrze o zmiennej prędkości, maksymalna prędkość ostrza do 130 obr./min
  • Ergonomiczny regulator prędkości zapewniający najlepszą kontrolę
  • Regulacja wysokości uchwytu dla większego komfortu
  • Pokrętło do precyzyjnej regulacji kąta otwarcia skrzydła
  • Haczyk do podnoszenia zapewniający lepszą manewrowość na placu budowy
  • Wykorzystując zalety technologii FUEL™, system MX FUEL™ osiąga nowy poziom wydajności bezprzewodowej. Skupiając się na zasilaniu benzynowym, przewodowym i pneumatycznym, narzędzia te zapewniają wydajność bez zagrożeń związanych z emisjami, hałasem, wibracjami, ryzykiem potknięcia się i frustracją związaną ze złożonymi czynnościami konserwacyjnymi.
  • ONE-KEY™ Tool Tracking oferuje bezpłatną sieć śledzenia opartą na chmurze oraz platformę do zarządzania zapasami narzędzi. ONE-KEY™ oferuje również funkcję zdalnego blokowania.

Cecha szcz.:

  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Liczba dostarczonych akumulatorów: 0
  • Szerokość: 939 mm
  • Średnica: 914 mm
  • Dostarczane w: w kartonie
  • masa z akumulatorem: 80 (MXF HD812) EPTA kg
  • Wysokość: 1028 mm
  • Długość: 1600 mm
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 60–130 min-1
  • prędkość obrotowa silnika: 1600–3600 obr./min
  • Napięcie: 72V
  • Numer UN: UN 3481 klasa 9

W dostawie:

1 set of combination wings (4 pieces)