MXF CVHF-0 Zagęszczarka do betonu o wyso

Nr art.: 4933498132
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 72 V
Seria MX FUEL
Oznaczenie producenta MXF CVHF-0 Hochfrequenzbetonverdichter
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Masa 5,9 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933498132
EAN / GTIN 4058546512927
Numer producenta 4933498132
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Wibrator do betonu MX FUEL™ o wysokiej częstotliwości jest idealnym rozwiązaniem do pracy na większych powierzchniach. Zapewnia wydajność podobną do urządzenia zasilanego prądem przemiennym, bez konieczności układania kabli lub stosowania gniazdek elektrycznych na placu budowy.
  • Zagęszcza do 55 m³ betonu przy użyciu 1 akumulatora MXF XC608
  • Uruchomienie za pomocą przycisku zapewnia natychmiastowy dopływ prądu, eliminując powtarzające się ruchy związane z uruchamianiem ciągnika i skracając przestoje, dzięki czemu można szybciej wykonać pracę bez konieczności rezygnacji z oczekiwanej mocy i czasu pracy.
  • Modułowa konstrukcja ułatwia zdejmowanie paska plecaka do ścian i kolumn.
  • Modułowa konstrukcja – jednym kliknięciem z plecaka do narzędzia ręcznego
  • Wałki o długości od 1,5 m do 10 m bez utraty mocy
  • Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania umożliwia włączenie maszyny z odległości do 9 m, zapewniając większą swobodę podczas pracy z długimi wałkami.
  • Akcesoria systemowe, głowice i wałek są dostępne oddzielnie.
  • Opierając się na zaletach technologii FUEL™, MX FUEL™ osiąga nowy poziom wydajności akumulatorów. Maszyny tej klasy wydajności mają być wykorzystywane do zadań, które dotychczas były domeną urządzeń benzynowych lub pneumatycznych. Nowa technologia akumulatorów umożliwia wykonywanie odpowiednich prac nawet tam, gdzie dotychczas było to możliwe tylko w ograniczonym zakresie lub wymagało dużego nakładu pracy. Maszyny oparte na platformie MX FUEL™ zapewniają pełen komfort technologii akumulatorowej i zmniejszają uciążliwość emisji hałasu, spalin i wibracji. W przyszłości wiele prac będzie można wykonywać w sposób bezpieczniejszy, cichszy i ogólnie bardziej wydajny.
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking and Tool-Security oferuje bezpłatną platformę do śledzenia i zarządzania zapasami narzędzi w chmurze. ONE-KEY™ oferuje dodatkowo zdalnie sterowaną blokadę narzędzia. Kontrola narzędzi umożliwia precyzyjne dostosowanie narzędzia do danego zastosowania.

Cecha szcz.:

  • Akumulator: litowo-jonowy
  • Liczba dostarczonych akumulatorów: 0
  • podłogi: Tak
  • Dostarczane w: w kartonie
  • Masa: 5,9 kg
  • Płyty podstawowe: Tak
  • kolumny: Tak
  • Napięcie: 72V
  • Numer UN: UN 3481 klasa 9

W dostawie:

No battery packs included in the scope of delivery, no charger included in the scope of delivery, in a box