MXF WBT60-122 Akumulatorowa wygładzarka

Nr art.: 4933493601
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych akumulatorów 2 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 72 V
Pojemność akumulatora 12 Ah
Czas pracy 0,58 h
Czas ładowania na akumulator 1,08 h
Seria MX FUEL
Oznaczenie producenta MXF WBT60-122
Opakowanie karton
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Długość całkowita 1 422 mm
Szerokość łącznie 762 mm
Wysokość całkowita 933 mm
Masa całkowita 62 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933493601
EAN / GTIN 4058546484729
Numer producenta 4933493601
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Zapewnia delikatne, równomierne wykończenie dzięki mocy 5 KM.
  • AUTOSTOP™ dla lepszej ochrony użytkownika
  • Do 35 minut pracy na jednym ładowaniu
  • Zmienna prędkość obrotowa od 30 do 160 obr./min
  • Ergonomiczny regulator prędkości zapewniający najlepszą kontrolę
  • Regulowana wysokość uchwytu dla większego komfortu
  • Pokrętło do precyzyjnej regulacji kąta otwarcia skrzydła
  • Haczyk do podnoszenia zapewniający lepszą manewrowość na placu budowy
  • Wykorzystując zalety technologii FUEL™, system MX FUEL™ osiąga nowy poziom wydajności bezprzewodowej. Skupiając się na zasilaniu benzynowym, przewodowym i pneumatycznym, narzędzia te zapewniają wydajność bez zagrożeń związanych z emisjami, hałasem, wibracjami, ryzykiem potknięcia się i frustracją związaną ze złożonymi czynnościami konserwacyjnymi.
  • System zarządzania narzędziami ONE-KEY™ oferuje bezpłatną sieć śledzenia opartą na chmurze oraz platformę do zarządzania zapasami narzędzi. ONE-KEY™ oferuje również funkcję zdalnego blokowania.

Cecha szcz.:

  • Akumulator: litowo-jonowy
  • pojemność akumulatora: 12 Ah
  • Liczba dostarczonych akumulatorów: 2
  • Szerokość: 762 mm
  • Średnica: 610 mm
  • Dostarczane w: w kartonie
  • masa z akumulatorem: 62 (MXF HD812) EPTA kg
  • Wysokość: 933 mm
  • Czas ładowania Ładowarka MXF SC: 65 min
  • Długość: 1422 mm
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 70–160 min-1
  • prędkość obrotowa silnika: 1600–3600 obr./min
  • Napięcie: 72V
  • Numer UN: UN 3481 Klasa 9 P903 litowo-jonowy

W dostawie:

2 x MXF HD812 batteries, MXF SC charger, in box, 1 set of combination wings (4 pieces)