• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MXFSMP2-802 Akku-Tauchpumpe

Artikel-Nr.: 4933498163
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennspannung 72 V
Anzahl enthaltener Akkus 2 St.
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 72 V
Akkukapazität 8 Ah
Serie MX FUEL
IP Schutzart IPX8
Herstellerbezeichnung MXFSMP2-802
Verpackung Karton
Energieversorgung Akkubetrieben
Farbe grau; rot; schwarz
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Pumpe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933498163
EAN / GTIN 4058546513238
Herstellernummer 4933498163
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Descripción:

3 modos de funcionamiento para un flujo perfecto
Modo Eco para un tiempo de ejecución más largo
Detección automática: Encendido, apagado, flujo automático
Hasta 18 m de altura de la bomba
Caudal de 320 L/min para productividad optimizado
Notificaciones de usuario a través de control remoto
No más generadores cuando se usan en interiores o subterráneos
Basándose en los puntos fuertes de la tecnología FUEL™, el sistema MX FUEL™ alcanza un nuevo nivel de rendimiento inalámbrico. Centrándose en la gasolina, la energía cableada y neumática, estas herramientas ofrecen sin los peligros asociados con las emisiones, el ruido, las vibraciones, los peligros de tropiezo y la frustración de un mantenimiento complejo
ONE-KEY™ Tool Tracking & Security proporciona una red de seguimiento gratuita basada en la nube y una plataforma de gestión de activos para sus herramientas. ONE-KEY™ también ofrece una función de bloqueo remoto

Característica:

  • Contenido: 2 x baterías MXF XC608, MXF FC cargador, en caja
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería: 8,0 Ah
  • Número de baterías suministradas: 2
  • Caudal: 320 l/min
  • Entregado: en caja de cartón
  • Velocidad: 2000 - 3500 min-1
  • Ajustes de velocidad: 3
  • Tamaño del drenaje de agua: 25,4 mm
  • Clase de seguridad IPX: Cabeza de bomba IPX8
  • Max altura de transporte: 18 m
  • Tensión: 72 V
  • Dry Run desconexión automática: Sí

Volumen de suministro:

2 x baterías MXF XC608, MXF FC cargador, en caja

Passende Produkte

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb