{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Nennspannung | 72 V | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 2 St. | |
| Akkuart | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Akkuspannung | 72 V | |
| Akkukapazität | 8 Ah | |
| Serie | MX FUEL | |
| IP Schutzart | IPX8 | |
| Herstellerbezeichnung | MXFSMP2-802 | |
| Verpackung | Karton | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Farbe | grau; rot; schwarz | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Pumpe |
| Artikelnummer | 4933498163 | |
| EAN / GTIN | 4058546513238 | |
| Herstellernummer | 4933498163 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |