M18ABL-0 batería luz de servicio

Número de artículo: 4933498147
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Cantidad de baterías contenidas 0 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 18 V
Duración de funcionamiento 12 h
Clase de protección IP: IP54
Ángulo de giro / rotación máx. 890 grados
Posibilidad de atenuación en continuo no
Número de niveles de luz 3
Flujo luminoso máx. ϕ 2.500 lm
Temperatura de color máx. 4.000 K
Denominación del fabricante Akku-Serviceleuchte; M18ABL-0
Embalaje Cartón
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Color rojo; negro
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Lámpara de trabajo
Material plástico
Tipo de fijación Imán
Luminosidad ajustable sí
Temperatura de color ajustable no
Color luz Color blanco neutro
CRI (índice de reproducción cromática) Ra 80
Tipo de iluminación LED

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933498147
EAN / GTIN 4058546513078
Número del fabricante 4933498147
Número L L01870 118435
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

Iluminación TRUEVIEW™ de alta resolución con hasta 2.500 lúmenes
Hasta 12 horas de duración con el M18™ B5 batería
Diseñado para las necesidades móviles de las empresas de mantenimiento y servicios para vehículos grandes
890 de rotación horizontal y 900 de rotación vertical para la plena ajustabilidad del cabezal de luz
3 modos para configurar la salida
Base de montaje magnética con liberación de mango integrada para un fácil desmontaje
Diseño extremadamente robusto y resistente a los golpes que puede soportar caídas de hasta 2 m de altura
Sistema de batería flexible: Funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Contenido: No hay baterías en el suministro estándar, no hay cargador en el suministro estándar, en la caja
  • Batería: Li-ion
  • Número de baterías suministradas: 0
  • Fijación: Imán
  • Temperatura de color: 4000 K
  • Índice de reproducción del color: 80
  • Entregado: en caja de cartón
  • Peso con batería: 4,4 kg de EPTA
  • Clase de protección IP: IP54
  • Bombillas: LED
  • Máximo tiempo de ejecución en modo reflector con un M18 B5 batería: 12 h
  • Máx. Luminosidad Modo de iluminación Alto/Medio/Bajo: 2500/ 1500/ 1000 lúmenes
  • Tensión: 18 V
  • Sistema: M18™

Volumen de suministro:

No hay baterías en el suministro estándar, no hay cargador en el suministro estándar, en la caja