{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de batteries incluses | 0 pc. | |
| Type de batterie | lithium-ion (Li-ion) | |
| Tension de la batterie | 18 V | |
| Durée de fonctionnement | 12 h | |
| Indice de protection IP | IP54 | |
| Référence fabricant | Akku-Serviceleuchte; M18ABL-0 | |
| Emballage | Carton | |
| Plage de pivotement/rotation max. | 890 degré | |
| Variateur de lumière progressif | non | |
| Nombre de niveaux d’éclairage | 3 | |
| Flux lumineux max. ϕ | 2 500 lm | |
| Température de couleur max. | 4 000 K | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Couleur | Rouge; noir | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Type de produit | lampes de travail | |
| Matériau | plastique | |
| Type de fixation | aimant | |
| Luminosité réglable | oui | |
| Température de couleur réglable | non | |
| Puissance | blanc neutre | |
| CRI (indice de rendu des couleurs) Ra | 80 | |
| Type d’éclairage | LED |
| Référence article | 4933498147 | |
| EAN / GTIN | 4058546513078 | |
| Réf. fabricant | 4933498147 | |
| Article hors catalogue | L01870 118435 | |
| Fabricant/personne responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |