Leírás:
TRUEVIEW™ nagy felbontású megvilágítás akár 2 500 lumen fényerővel Akár 12 óra működési idő az M18™ B5 akku-vel A nagy járművek karbantartására és szervizelésére szolgáló vállalatok mobil igényeihez tervezve 890 vízszintes forgatás és 900 függőleges forgatás a fényfej teljes beállításához 3 üzemmód a kimenet beállításához Mágneses rögzítőalap beépített fogantyúkioldóval a könnyű szétszereléshez Rendkívül robusztus és ütésálló kialakítás, amely ellenáll a 2 m magas esésnek Rugalmas akkumulátorrendszer: Minden MILWAUKEE® M18™ akkumulátorral működik
Jellemző:
- Tartalom: A dobozban nincsenek elemek a szállítási terjedelem-ben, nincs töltő a szállítási terjedelem-ban
- Akku: Li-ion
- A mellékelt akkumulátorok száma: 0
- Rögzítés: Mágnes
- Színhőmérséklet: 4000 K
- Színvisszaadási index: 80
- Szállítva: kartonban
- Tömeg akkumulátorral együtt: 4,4 EPTA kg
- IP védelmi osztály: IP54
- Égő: LED
- Max. működési idő fényvető módban M18 B5 akku-vel: 12 óra
- Max. Fényerő-megvilágítás üzemmód magas/közepes/alacsony: 2500/ 1500/ 1000 lumen
- Feszültség: 18 V
- rendszer: M18™
Tartalom:
A dobozban nincsenek elemek a szállítási terjedelem-ben, nincs töltő a szállítási terjedelem-ban