{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Akkus | 0 St. | |
| Akkuart | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| Betriebsdauer | 12 h | |
| IP Schutzart | IP54 | |
| Schwenk-/ Drehbereich max. | 890 Grad | |
| Stufenlos dimmbar | nein | |
| Anzahl Leuchtstufen | 3 | |
| Lichtstrom max. ϕ | 2 500 lm | |
| Farbtemperatur max. | 4 000 K | |
| Herstellerbezeichnung | Akku-Serviceleuchte; M18ABL-0 | |
| Verpackung | Karton | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Farbe | rot; schwarz | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Arbeitsleuchte | |
| Material | Kunststoff | |
| Art der Befestigung | Magnet | |
| Leuchtkraft verstellbar | ja | |
| Farbtemperatur verstellbar | nein | |
| Lichtfarbe | neutralweiß | |
| CRI (Farbwiedergabeindex) Ra | 80 | |
| Beleuchtungsart | LED |
| Artikelnummer | 4933498147 | |
| EAN / GTIN | 4058546513078 | |
| Herstellernummer | 4933498147 | |
| L-Nummer | L01870 118435 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |