Servisna lučka M18ABL-0 baterijski paket

Št. art.: 4933498147
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 4933498147
EAN/GTIN 4058546513078
Številka proizvajalca 4933498147
L-število L01870 118435
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

Osvetlitev TRUEVIEW™ visoke ločljivosti z do 2 500 lumnov
Do 12 ur čas delovanja z M18™ B5 baterijski paket
Zasnovan za mobilne potrebe vzdrževalnih in servisnih podjetij za velika vozila
890 vodoravna rotacija in 900 navpična rotacija za popolno prilagodljivost svetlobne glave
3 načinov za nastavitev izhoda
Magnetni podstavek za namestitev z vgrajenim ročajem za enostavno demontažo
Izjemno robustna in odporna na udarce, ki lahko prenese padce do višine 2 m.
Prilagodljiv baterijski sistem: Deluje z vsemi baterijami MILWAUKEE® M18™

Lastnosti:

  • Vsebina: Ni baterij v obseg dobave, ni polnilec v obseg dobave, v škatli
  • Akumulator: Li-ion
  • Število priloženih baterij: 0
  • Možnost pritrditve: Magnet
  • Barvna temperatura: 4000 K
  • Indeks barvne reprodukcije: 80
  • Dostavljeno: v škatli
  • Masa z akumulatorjem: 4,4 EPTA kg
  • Razred zaščite IP: IP54
  • Sijalke: LED
  • Max. čas delovanja v načinu reflektorja z M18 B5 baterijski paket: 12 h
  • Maks. Način osvetlitve Visoka/srednja/nizka: 2500/ 1500/ 1000 lumnov
  • Napetost: 18 V
  • Sistem: M18™

Obseg dobave:

Ni baterij v obseg dobave, ni polnilec v obseg dobave, v škatli

Ustreznih izdelkov