Beskrivelse:
TRUEVIEW™™-belysning i høj opløsning med op til 2,500 lumen Op til 12 timers driftstid med M18™ B5 batteri Designet til de mobile behov hos vedligeholdelses- og servicevirksomheder til store køretøjer 890 vandret rotation og 900 lodret rotation for fuld justering af lyshovedet 3 tilstande til indstilling af output Magnetisk monteringsbase med integreret håndtagsudløser for nem demontering Ekstremt robust og stødsikkert design, der kan modstå fald op til 2 m høje Fleksibelt batterisystem: Fungerer sammen med alle MILWAUKEE® M18™ batterier
Egenskab:
- Indhold: Ingen batterier i Leveres inkl ., ingen oplader i Leveres inkl ., i æsken
- Akku: Li-ion
- Antal medfølgende batterier: 0
- Fastgørelse: Magnet
- Farvetemperatur: 4000K
- Farvegengivelsesindeks: 80
- Leveret i.: i karton
- Vægt med batteri: 4.4 EPTA kg
- IP-beskyttelsesklasse: IP54
- Lyskilder: LED
- Maks. driftstid i projektørtilstand med M18 B5 batteri: 12 h
- Maks. Belysningstilstand høj/mellem/lav: 2500/ 1500/ 1000 lumen
- Spænding: 18 V
- System: M18™
Leveringsomfang:
Ingen batterier i Leveres inkl ., ingen oplader i Leveres inkl ., i æsken