Servisní světlo M18ABL-0 aku

Artiklové číslo: 4933498147
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Doba provozu 12 h
Typ krytí IP IP54
Rozsah vykývnutí/otáčení max. 890 stupeň
Lze plynule stmívat ne
Počet světelných úrovní 3
Světelný tok max. ϕ 2 500 lm
Teplota barvy max. 4 000 K
Označení výrobce Akku-Serviceleuchte; M18ABL-0
Obal Karton
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva červená; Černá
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Pracovní svítilna
Materiál plast
Typ upevnění Magnet
Svítivost nastavitelná ano
Teplota barvy nastavitelná ne
Barva světla Neutrální bílá
CRI (index vykreslení barev) Ra 80
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933498147
EAN / GTIN 4058546513078
Číslo výrobce 4933498147
L-číslo L01870 118435
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

Osvětlení TRUEVIEW™ s vysokým rozlišením až 2 500 lumenů
Až 12 hodin provozu doba běhu s M18™ B5 akumulátorový článek
Určeno pro mobilní potřeby údržbářských a servisních společností pro velká vozidla
890 horizontální rotace a 900 vertikální rotace pro plnou nastavitelnost světelné hlavy
3 režimy pro nastavení výstupu
Magnetická montážní základna s integrovaným uvolněním rukojeti pro snadnou demontáž
Extrémně robustní a nárazuvzdorná konstrukce, která vydrží pád až do výšky 2 m.
Flexibilní bateriový systém: Pracuje se všemi bateriemi MILWAUKEE® M18™

Charakteristika:

  • Obsah: Žádné baterie v rozsah dodávky, žádný nabíječka v rozsah dodávky, v krabici
  • Akumulátor: Li-ion
  • Počet dodaných baterií: 0
  • Upevnění: magnet
  • Teplota barvy: 4000 K
  • Index reprodukce barev: 80
  • Doručeno do: v krabici
  • hmotnost s akumulátorový článek: 4,4 EPTA kg
  • Třída ochrany IP: IP54
  • Osvětlovací tělesa: LED
  • Max. doba běhu v širokoúhlém režimu s M18 B5 akumulátorový článek: 12 h
  • Max. Režim osvětlení jasu vysoký/střední/nízký: 2500/ 1500/ 1000 lumenů
  • Napětí: 18 V
  • Systém: M18™

Rozsah dodávky:

Žádné baterie v rozsah dodávky, žádný nabíječka v rozsah dodávky, v krabici