MXF WBT60-122 Fierăstrău fără fir 600mm

Cod articol.: 4933493601
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 2 buc.
Baterie înlocuibilă da
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 72 V
Capacitate acumulator 12 Ah
Durată de funcţionare 0,58 h
Timp de încărcare per acumulator 1,08 h
Serie MX FUEL
Denumirea producătorului MXF WBT60-122
Ambalaj Cutie de carton
Politică / etichetare Marcaj CE
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Lungimea totală 1.422 mm
Lăţime totală 762 mm
Înălţimea totală 933 mm
Greutate totală 62 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 4933493601
EAN / GTIN 4058546484729
Număr producător 4933493601
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Oferă un finisaj neted și echilibrat cu o putere de 5 CP
  • AUTOSTOP™ pentru o protecție îmbunătățită a utilizatorului
  • Până la 35 de minute de funcționare per încărcare
  • Viteză variabilă de la 30 la 160 rpm
  • Control ergonomic al vitezei pentru un control optim
  • Mâner cu înălțime reglabilă pentru mai mult confort
  • Roată de reglare fină pentru reglarea precisă a unghiului de deschidere
  • Cârlig de ridicare pentru o mai bună manevrabilitate pe șantier
  • Bazându-se pe punctele forte ale tehnologiei FUEL™, sistemul MX FUEL™ atinge un nou nivel de performanță fără fir. Cu accent pe alimentarea cu benzină, cu cablu și pneumatică, aceste unelte oferă rezultate fără pericolele asociate cu emisiile, zgomotul, vibrațiile, pericolul de împiedicare și frustrarea sarcinilor complexe de întreținere
  • ONE-KEY™ Tool Management oferă o rețea gratuită de urmărire în cloud și o platformă de gestionare a inventarului pentru uneltele dumneavoastră. ONE-KEY™ oferă, de asemenea, o funcție de blocare de la distanță

Caracteristică:

  • Acumulator: Li-ion
  • Capacitate acumulator: 12 Ah
  • Numărul de baterii furnizate: 2
  • Lăţime: 762 mm
  • Diametru: 610 mm
  • Livrat în: în cutie
  • Greutate cu acumulator: 62 (MXF HD812) EPTA KG
  • Înălţime: 933 mm
  • Timp de încărcare încărcător MXF SC: 65 min
  • Lungime: 1422 mm
  • Turaţie de mers în gol: 70 - 160 min-1
  • turația motorului: 1600 - 3600 rpm
  • Tensiune: 72 V
  • Număr ONU: UN 3481 Clasa 9 P903 Li-Ion

Livrare:

2 baterii MXF HD812, încărcător MXF SC, în cutie, 1 set de aripi combinate (4 bucăți)