• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MXF WBT60-122 Akku-Flügelglätter 600mm

Artikel-Nr.: 4933493601
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 2 St.
Akku auswechselbar ja
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 72 V
Akkukapazität 12 Ah
Betriebsdauer 0,58 h
Ladezeit je Akku 1,08 h
Serie MX FUEL
Herstellerbezeichnung MXF WBT60-122
Verpackung Karton
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
Energieversorgung Akkubetrieben
Länge gesamt 1 422 mm
Breite gesamt 762 mm
Höhe gesamt 933 mm
Gewicht gesamt 62 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933493601
EAN / GTIN 4058546484729
Herstellernummer 4933493601
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sorgt für ein sanftes, ausgewogenes Finishing mit 5 PS Leistung
  • AUTOSTOP™ für verbesserten Anwenderschutz
  • Bis zu 35 Minuten Laufzeit pro Ladung
  • Variable Drehzahl von 30 bis 160 U/min
  • Ergonomischer Geschwindigkeitsregler für beste Kontrolle
  • Höhenverstellbarer Griff für mehr Komfort
  • Feineinstellrad für präzise Einstellung des Flügelwinkels
  • Hebehaken für bessere Manövrierfähigkeit auf der Baustelle
  • Aufbauend auf den Stärken der FUEL™-Technologie erreicht das MX FUEL™-System ein neues Niveau der kabellosen Leistung. Mit dem Fokus auf Benzin, kabelgebundene und pneumatische Leistung, liefern diese Werkzeuge ohne die Gefahren, die mit Emissionen, Lärm, Vibrationen, Stolperfallen und der Frustration komplexer Wartungsarbeiten verbunden sind
  • ONE-KEY™ Werkzeugverwaltung bietet ein kostenloses cloudbasiertes Tracking-Netzwerk und eine Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet auch eine Fernverriegelungsfunktion

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität: 12 Ah
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 2
  • Breite: 762 mm
  • Durchmesser: 610 mm
  • Geliefert in: im Karton
  • Gewicht mit Akku: 62 (MXF HD812) EPTA kg
  • Höhe: 933 mm
  • Ladezeit MXF SC Ladegerät: 65 min
  • Länge: 1422 mm
  • Leerlaufdrehzahl: 70 - 160 min-1
  • Motordrehzahl: 1600 - 3600 U/min
  • Spannung: 72 V
  • UN-Nummer: UN 3481 Class 9 P903 Li-Ion

Lieferumfang:

2 x MXF HD812 Akkus, MXF SC Ladegerät, im Karton, 1 Set Kombinationsflügel (4 Stück)

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb