Klucz nasadowy do rury chłodzącej HSK-A

Nr art.: 47902
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Czerwony
Do minimalnej rozwartości klucza 8,1 mm
Do maksymalnej rozwartości klucza 10,5 mm
Powierzchnia hartowana; ocynkowane
Rodzaj produktu Rura nasadzana
Długość całkowita 115 mm
Materiał z tworzywa sztucznego; stal
Masa 60 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 47902
EAN / GTIN 4020772047900
Numer producenta 47902
Numer L L30090 220
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Klucz nasadowy do rury chłodzącej HSK-A (stożkowy trzon drążony zgodnie z normą DIN 69893)
Ostrze: Stal specjalna, hartowana i ocynkowana.
uchwyt: Tworzywo sztuczne jednorodne, odporne na uderzenia (niezawierające kadmu), kolor czerwony.

Cecha szcz.:

  • Rozmiar = HSK-A: 40
  • B: 80
  • B1: 1,9
  • D: 8,1
  • D1: 10,5
  • L: 115
  • Masa: 60 g