Llave de enchufe para tubería de refrigerante HSK-A.

Número de artículo: 47902
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color rojo
Para ancho de llave mínimo 8,1 mm
Para ancho de llave máximo 10,5 mm
Superficie material endurecido; galvanizado/a
Tipo de producto Tubo encajable
Longitud total 115 mm
Material plástico; acero
Peso 60 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 47902
EAN / GTIN 4020772047900
Número del fabricante 47902
Número L L30090 220
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Llave de enchufe para tubería de refrigerante HSK-A, (eje hueco cónico según DIN 69893)
Cuchilla: Acero especial, endurecido y galvanizado.
Mango: Plástico puro, resistente a los impactos (sin cadmio), rojo.

Característica:

  • Tamaño = HSK-A.: 40
  • An: 80
  • B1: 1,9
  • D: 8,1
  • D1: 10,5
  • L: 115
  • Peso: 60 g