Chiave a bussola per tubo liquido di raffreddamento HSK-A.

Codice art.: 47902
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Colore rosso
Per apertura minima 8,1 mm
Per apertura massima 10,5 mm
Superficie es. temprata; es. zincata
Tipo di prodotto Leva di manovra
Lunghezza complessiva 115 mm
Materiale plastica; acciaio
Peso 60 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 47902
EAN / GTIN 4020772047900
Codice del produttore 47902
Numero-L L30090 220
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Chiave a bussola per tubo liquido di raffreddamento HSK-A, (albero cavo conico conforme a DIN 69893)
Lama: Acciaio speciale, temprato e zincato.
Impugnatura: Plastica pura e resistente agli urti (senza cadmio), rossa.

Proprietà:

  • Dimensioni = HSK-A.: 40
  • B: 80
  • B1: 1,9
  • D: 8,1
  • D1: 10,5
  • L: 115
  • peso: 60 g