Llave de enchufe para tubería de refrigerante HSK-A.

N.º do artigo: 47902
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Cor vermelho
Para tamanho mínimo de chave 8,1 mm
Para tamanho máximo da chave 10,5 mm
Superfície material endurecido; galvanizado/a
Tipo de produto tubo de encaixar
Comprimento total 115 mm
Material plástico; acero
Peso 60 g

Identificação e classificação

Número do artigo 47902
EAN/GTIN 4020772047900
Número do fabricante 47902
Número L L30090 220
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Llave de enchufe para tubería de refrigerante HSK-A, (eje hueco cónico según DIN 69893)
Cuchilla: Acero especial, endurecido y galvanizado.
Mango: Plástico puro, resistente a los impactos (sin cadmio), rojo.

Característica:

  • Tamaño = HSK-A.: 40
  • An: 80
  • B1: 1,9
  • D: 8,1
  • D1: 10,5
  • L: 115
  • Peso: 60 g