Cheie tubulară pentru conducta de lichid de răcire HSK-A.

Cod articol.: 47902
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Culoarea roşu
Pentru dimensiunea minimă a cheii 8,1 mm
Pentru dimensiunea maximă a cheii 10,5 mm
Suprafaţă călit; galvanizat
Tip produs Extensie de ţeavă
Lungimea totală 115 mm
Material plastic; oțel
Greutate 60 g

Identificare și clasificare

Cod articol 47902
EAN / GTIN 4020772047900
Număr producător 47902
L-Număr L30090 220
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Cheie tubulară pentru conducta de lichid de răcire HSK-A, (arbore conic gol conform din 69893)
Lamă: Oțel special, întărit și galvanizat.
Mâner: Plastic pur, rezistent la impact (fără cadmiu), roșu.

Caracteristică:

  • Dimensiune = HSK-A.: 40
  • B: 80
  • B1: 1,9
  • D: 8,1
  • D1: 10,5
  • L: 115
  • greutate: 60 g