• Spoštovane stranke, v soboto, 24. 10. 2026, od 09.00 do približno 11.00 bomo izvajali vzdrževalna dela na eShopu. V tem času je lahko prikaz cen začasno omejen. Hvala za razumevanje!

Nasadni ključ za cev hladilne tekočine HSK-A.

Št. art.: 47902
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Barva rdeča
Za najmanjši zev ključa 8,1 mm
Za največji zev ključa 10,5 mm
Površina kaljeno; pocinkano
Vrsta izdelka cevni ročaji
Skupna dolžina 115 mm
Material umetne mase; jeklo
Masa 60 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 47902
EAN/GTIN 4020772047900
Številka proizvajalca 47902
L-število L30090 220
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Nasadni ključ za cev hladilne tekočine HSK-A (koničasta votla gred v skladu z DIN 69893)
Rezilo: Posebno jeklo, utrjeno in pocinkano.
Ročaj: Čista plastika, odporna na udarce (brez kadmija), rdeča.

Lastnosti:

  • Velikost = HSK-A.: 40
  • B: 80
  • B1: 1,9
  • D: 8,1
  • D1: 10,5
  • L: 115
  • Masa: 60 g