Topnøgle til kølerør HSK-A.

Art.-nr.: 47902
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Farve rød
Til min. nøglestørrelse 8,1 mm
Til maksimal nøglebredde 10,5 mm
Overflade hærdet; forzinket
Produkttype forlængerrør
Samlet længde 115 mm
Materiale kunststof; stål
Vægt 60 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 47902
EAN/GTIN 4020772047900
Producentnummer 47902
L-nummer L30090 220
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Topnøgle til kølerør HSK-A, (konisk hulaksel iht. din 69893)
Klinge: Specialstål, hærdet og galvaniseret.
Greb: Ren, slagfast plast (cadmium-fri), rød.

Egenskab:

  • Størrelse = HSK-A..: 40
  • B: 80
  • B1: 1,9
  • D: 8,1
  • D1: 10,5
  • L: 115
  • Vægt: 60 g