Dopsleutel voor koelvloeistofleiding HSK-A.

Artikelnummer: 47902
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 47902
EAN/GTIN 4020772047900
Nummer fabrikant 47902
L-nummer L30090 220
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Dopsleutel voor koelvloeistofleiding HSK-A, (conische holle as volgens DIN 69893)
Blad: Speciaal staal, gehard en gegalvaniseerd.
Handvat: Zuiver, slagvast kunststof (cadmiumvrij), rood.

Kenmerk:

  • Grootte = HSK-A.: 40
  • B: 80
  • B1: 1,9
  • D: 8,1
  • D1: 10,5
  • L: 115
  • Gewicht: 60 g

Diensten en productadviseurs

Meld u aan