Poziomnice kieszonkowe, Długość: 75mm

Nr art.: 467455 75
Rabat
103,92 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
116 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Srebrny szary
Odcień, Niebieskie Niebieski nocny
Część opisana, Srebrny szary Seitenflächen
Część opisana, Niebieski nocny Oberseite
Technika pomiarowa analogowy
Długość 75 mm
Oznaczenie producenta Taschenwasserwaage
Szerokość 45 mm
Wysokość 20 mm
Z magnesem tak
Materiał obudowy Tworzywa sztuczne
Granica błędu w pozycji normalnej 1 mm/m
Kolor Niebieskie; Szare
Właściwości magnesu Magnes trwały
Rodzaj produktu poziomnica

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 467455 75
EAN / GTIN 4069515040129
Numer producenta 467455 75
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Poziomnica kieszonkowa z aluminiową ramą na całym obwodzie, z rowkiem ułatwiającym pozycjonowanie oraz skosem 45° i kątem 90°.

Funkcja:

  • Z magnesem na powierzchni pomiarowej.
  • Okrągła libelka zapewnia optymalną widoczność bez odbić.