{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Granica odstupanja u normalnom položaju | 1 mm/m | |
| Mjerna tehnika | analogno | |
| Duljina | 75 mm | |
| širina | 45 mm | |
| Visina | 20 mm | |
| Vrsta proizvoda | Vodena vaga |
| Broj artikla | 467455 75 | |
| EAN / GTIN | 4069515040129 | |
| Broj proizvođača | 467455 75 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |