{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, grigio | Silver grey | |
| Tonalità cromatica, blu | Night blue | |
| Parte descritta | Oberseite; Seitenflächen | |
| Denominazione originale prodotto | Taschenwasserwaage | |
| Metrologia | es. analogica | |
| Lunghezza | 75 mm | |
| Larghezza | 45 mm | |
| Altezza | 20 mm | |
| Con magnete | sì | |
| Colore | blue; grey | |
| Materiale corpo | materie plastiche | |
| Errore massimo in posizione normale | 1 mm/m | |
| Proprietà magnete | Magnete permanente | |
| Tipo di prodotto | livella a bolla |
| Codice articolo | 467455 75 | |
| EAN / GTIN | 4069515040129 | |
| Codice del produttore | 467455 75 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |