{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, gri | Gri argintiu | |
| Nuanță, albastru | Albastru noapte | |
| partea descrisă, Gri argintiu | Seitenflächen | |
| partea descrisă, Albastru noapte | Oberseite | |
| Tehnică de măsurare | analog | |
| Lungime | 75 mm | |
| Denumirea producătorului | Taschenwasserwaage | |
| Lăţime | 45 mm | |
| Înălţime | 20 mm | |
| Cu magnet | da | |
| Materialul carcasei | Materiale plastice | |
| Culoarea | albastru; gri | |
| Limită de eroare poziţie normală | 1 mm/m | |
| Proprietate magnetică | Magnet permanent | |
| Tip produs | nivelă cu bulă |
| Cod articol | 467455 75 | |
| EAN / GTIN | 4069515040129 | |
| Număr producător | 467455 75 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |