{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grau | Silbergrau | |
| Farbton, blau | Nachtblau | |
| beschriebenes Teil, Silbergrau | Seitenflächen | |
| beschriebenes Teil, Nachtblau | Oberseite | |
| Anzeigeart | analog | |
| Länge | 75 mm | |
| Herstellerbezeichnung | Taschenwasserwaage | |
| Breite | 45 mm | |
| Höhe | 20 mm | |
| mit Magnet | ja | |
| Material Gehäuse | Kunststoffe | |
| Fehlergrenze Normallage | 1 mm/m | |
| Farbe | blau; grau | |
| Magnet Eigenschaft | Dauermagnet | |
| Produktart | Wasserwaage |
| Artikelnummer | 467455 75 | |
| EAN / GTIN | 4069515040129 | |
| Herstellernummer | 467455 75 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |