Nivel de burbuja de bolsillo, Longitud: 75mm

Número de artículo: 467455 75
Descuento
22,79 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
116 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Gris plata
Color, azul Azul noche
Pieza descrita, Gris plata Seitenflächen
Pieza descrita, Azul noche Oberseite
Metrología analógico/a
Longitud 75 mm
Denominación del fabricante Taschenwasserwaage
Anchura 45 mm
Altura 20 mm
Con imán sí
Material carcasa Plásticos
Margen de error en posición normal 1 mm/m
Color azul; gris
Propiedades magnéticas Imán permanente
Tipo de producto nivel de burbuja

Identificación y clasificación

Número de artículo 467455 75
EAN / GTIN 4069515040129
Número del fabricante 467455 75
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Nivel de burbuja de bolsillo con marco de aluminio circundante con ranura como ayuda para el posicionamiento, así como inclinación de 45° y ángulo de 90°.

Función:

  • Con imán en la superficie de medición.
  • Nivel de burbuja redondo para una visibilidad óptima sin reflejar.