{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Stříbrná šedá | |
| Barevný odstín, Modrá | Noční modrá | |
| Popsaná část, Stříbrná šedá | Seitenflächen | |
| Popsaná část, Noční modrá | Oberseite | |
| Měřicí technika | analogová | |
| Délka | 75 mm | |
| Označení výrobce | Taschenwasserwaage | |
| Šířka | 45 mm | |
| Výška | 20 mm | |
| S magnetem | ano | |
| Materiál pouzdra | Plasty | |
| Mezní chyba v normální poloze | 1 mm/m | |
| Barva | Modrá; Šedá | |
| Vlastnosti magnetu | Permanentní magnet | |
| Druh produktu | vodováha |
| Katalogové číslo | 467455 75 | |
| EAN / GTIN | 4069515040129 | |
| Číslo výrobce | 467455 75 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |