Nível de bolha de ar de bolso, Comprimento: 75

N.º do artigo: 467455 75
Desconto
20,95 €
Preço por 1 Peça
Preço válido até 02/01/2026
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
473 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Limite de erro na posição normal 1 mm/m
Tecnologia de medição analógico
Comprimento 75 mm
Largura 45 mm
Altura 20 mm
Tipo de produto Nível de bolha de ar

Identificação e classificação

Número do artigo 467455 75
EAN/GTIN 4069515040129
Número do fabricante 467455 75
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Nível de bolha de ar de bolso com moldura a toda a volta em alumínio com ranhura como auxiliar de posicionamento, bem como inclinação de 45° e ângulo de 90°.

Função:

  • Com íman na superfície de medição.
  • Nível de bolha de ar redondo para uma ótima visibilidade sem reflexos.