Niveaux à bulles de poche, Longueur: 75mm

Réf.: 467455 75
Remise
20,50 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
550 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, gris Gris argenté
Teinte, bleu Bleu nocturne
Pièce décrite, Gris argenté Seitenflächen
Pièce décrite, Bleu nocturne Oberseite
Métrologie mode analogique
Longueur 75 mm
Référence fabricant Taschenwasserwaage
Largeur 45 mm
Hauteur 20 mm
Avec aimant oui
Matériau boîtier plastiques
Couleur bleu; gris
Erreur admissible position normale 1 mm/m
Caractéristique aimant aimant permanent
Type de produit niveau à bulles

Identification et classification

Référence article 467455 75
EAN / GTIN 4069515040129
Réf. fabricant 467455 75
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Niveau à bulle de poche avec cadre périphérique en aluminium avec rainure pour faciliter le positionnement ainsi qu’une inclinaison à 45° et un angle à 90°.

Fonctionnement:

  • Avec aimant dans la surface de mesure.
  • Fiole ronde pour une visibilité optimale sans reflets.