{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 szt. | |
| Akumulator wymienny | nie | |
| Ładowanie bezprzewodowe | nie | |
| Stopień ochrony IP | IPX5 | |
| Stopień ochrony IK | IK07 | |
| Bezstopniowe ściemnianie | tak | |
| Strumień światła maks. ϕ | 800 lm | |
| zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IK; Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Lampa warsztatowa | |
| Materiał | aluminium | |
| Rodzaj zamocowania | Zaciski; Magnes | |
| Regulacja jasności | tak | |
| Rodzaj oświetlenia | LED |
| Numer artykułu | 45701 | |
| EAN / GTIN | 4010995457013 | |
| Numer producenta | 45701 | |
| Numer L | L60070 4807 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |