Lampe à main 800 lm

Réf.: 45701
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nombre de batteries incluses 1 pc.
Batterie remplaçable non
Chargement sans fil non
Indice de protection IP IPX5
Indice de protection IK IK07
Variateur de lumière progressif oui
Flux lumineux max. ϕ 800 lm
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Couleur Rouge; noir
Indice de protection / Classe de protection indice de protection IK; Degré de protection IP
Type de produit lampes de travail
Matériau aluminium
Type de fixation pince; aimant
Luminosité réglable oui
Type d’éclairage LED

Identification et classification

Référence article 45701
EAN / GTIN 4010995457013
Réf. fabricant 45701
Article hors catalogue L60070 4807
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Application: Pour éclairer les environnements de travail sombres. Possibilité d’adaptation individuelle aux différentes exigences de travail.
  • Fonction Boost à 800 lumens pour une meilleure visibilité
  • Flexible et efficace grâce à 5 modes d’éclairage
  • Mains libres grâce aux supports magnétiques et au clip attache-ceinture
  • Très légère et compacte - se glisse dans une poche de chemise ou de pantalon
  • Boîtier robuste en aluminium pour une grande résistance aux chocs
  • Pas d’électricité sur le chantier ? Ce n’est pas une situation inhabituelle, mais une réalité quotidienne pour les artisans. C’est là qu’intervient la lampe à main sans fil de Wiha qui offre un éclairage fiable jusqu’à 800 lm, indépendamment de toute source de courant fixe. La lampe à main dispose d’une puissante LED COB qui peut être réglée par simple pression d’un bouton sur 60 lm (pression continue pendant 1 seconde en mode éteint), 100 lm (1 pression) ou 500 lm (2 pressions). Pour un éclairage maximal, le mode Boost offre une intensité de 800 lm (pression continue pendant 1 seconde en mode allumé). De plus, la partie supérieure présente une LED SMD de 150 lm (3 pressions). La combinaison des deux lampes offre de multiples possibilités d’éclairage pour répondre aux différentes exigences de travail. La lampe à main se caractérise en outre par un design minimaliste, de sorte que sa construction légère et compacte lui permet de se glisser dans n’importe quelle poche de chemise ou de pantalon et la rend idéale pour travailler dans des endroits étroits. Deux aimants puissants situés à l’arrière et sur la partie inférieure, ainsi qu’un clip de ceinture, offrent de nombreuses possibilités de fixation et laissent ainsi les mains libres pendant le travail. Grâce à son boîtier robuste en aluminium, la lampe à main compacte et lumineuse résiste aux chocs (IK07) et aux projections d’eau (X5). La durée d’éclairage peut atteindre 11 heures, après quoi la lampe à main peut être rechargée à l’aide du câble USB standard de type C fourni.