Lampă de mână 800 lm

Cod articol.: 45701
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Baterie înlocuibilă nu
Încărcare fără cablu nu
Clasă de protecție IP IPX5
Clasă de protecție IK IK07
Reglabil la infinit da
Flux luminos max. ϕ 800 lm
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Culoarea roşu; negru
Tip de protecție / clasa de protecție Clasă de protecție IK; Gradul de protecție IP
Tip produs Lampă de lucru
Material aluminiu
Tip de fixare Clemă; Magnet
Luminozitate reglabilă da
Tipul de iluminare LED

Identificare și clasificare

Cod articol 45701
EAN / GTIN 4010995457013
Număr producător 45701
L-Număr L60070 4807
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Aplicaţie: Pentru iluminarea mediilor de lucru întunecate. Poate fi adaptat individual la diferite cerințe de lucru.
  • Funcție Boost 800 lumeni pentru o vizibilitate mai bună
  • Flexibil și eficient datorită celor 5 moduri de iluminare
  • Mâini libere datorită suportului magnetic și clemei pentru curea
  • Ultra-subțire și mic - se potrivește în orice cămașă și buzunar pentru pantaloni
  • Carcasă robustă din aluminiu pentru rezistență ridicată la impact
  • Nu există electricitate pe șantier? Aceasta nu este o situație neobișnuită, ci o realitate de zi cu zi a meșteșugarilor. Aici este utilizat corpul de iluminat portabil alimentat cu baterii de la Wiha și oferă o iluminare fiabilă de până la 800 lm, indiferent de sursele de alimentare fixe. Lampa de mână are un LED COB puternic, care poate fi setat la apăsarea unui buton la 60 lm (apăsați 1 secundă în modul oprit), 100 lm (apăsați 1x) sau 500 lm (apăsați 2x). Iluminarea maximă este asigurată de modul Boost cu 800 lm (1 secundă în modul pornit). În plus, există un LED SMD cu 150 lm (apăsați 3x) în partea de sus. Combinația celor două corpuri de iluminat oferă opțiuni de iluminare versatile pentru diferite cerințe de lucru. Lampa de mână are, de asemenea, un design minimalist, astfel încât se potrivește în orice cămașă sau buzunar pentru pantaloni, datorită ușurinței și compactității sale și este, de asemenea, ideală pentru lucrul în zone limitate. Doi magneți puternici de pe spate și de jos, precum și o clemă de curea, oferă numeroase opțiuni de montare și, prin urmare, mâini libere atunci când lucrați. Lampa de mână compactă și luminoasă este rezistentă la șocuri (IK07) și rezistentă la stropire (X5) datorită carcasei sale robuste din aluminiu. Durata luminii este de până la 11h, apoi lampa de mână poate fi reîncărcată cu cablul USB standard de tip C furnizat.